Akumulátorový prístroj na matice slepých nitov FireBird® Pro, Typ: CAS

Č. pol.: 770530 CAS
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Sila sádzania 15000 N
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Hmotnosť vrátane batérie 2,4 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770530 CAS
EAN/GTIN 4007081102513
Číslo výrobcu 1679670

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový nástroj na nitovacie matice do M10 hliník, do M8 oceľ a do M6 nehrdzavejúca oceľ.

Výhoda:

Veľmi výkonný, vysoký výkon na jedno nabitie akumulátora. Jednoduché a bezpečné vŕtanie nitovacích matíc. Elektronické ovládanie nastaveného zdvihu. Systém rýchlej výmeny závitových tŕňov.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 závitového tŕňa a nátrubku M4, M5 a M6, 1 vnútorného šesťhranného kľúča, 1× dvojitého nástrčkového kľúča SW 24×27, zásuvného lítiovo-iónového akumulátora Č. 770524 a nabíjačky Č. 770528 Veľ. CAS v L-BOXX.