Prevedenie:
Akumulátorový nástroj na slepé nitovacie matice do M12 hliník/oceľ a do M10 ušľachtilá oceľ.
Popis:
V sérii Bird Pro sa GESIPA spolieha na akumulátorový systém CAS, zameraný na rôznych výrobcov. Viac ako 180 elektrických zariadení – ale iba jeden akumulátorový systém! Vďaka systému Cordless Alliance System, skrátene CAS, je možné vďaka štandardizovaným akumulátorom a nabíjačkám jednoducho navzájom kombinovať nástroje zo širokej škály aplikácií. Spoločnosť GESIPA je teraz tiež jedným zo zúčastnených výrobcov a systém CAS sa rozširuje o nitovacie nástroje poháňané akumulátorom. Akumulátorové balíky systému CAS sú obzvlášť odolné a výkonné. V závislosti od vyhotovenia sú založené na technológii Li-Ion alebo LiHD. Nastavovacie nástroje je možné zakúpiť u GESIPA štandardne s 2,0 Ah akumulátorovými balíkmi – kompaktný 4,0 Ah akumulátor je k dispozícii ako príslušenstvo. Samozrejme, s našimi zariadeniami Bird Pro možno používať aj všetky ostatné dostupné akumulátorové balíky CAS.
S nastavovacou silou 20 000 N a osvedčeným bezkefovým motorom je Firebird® Pro Gold Edition silný aj extrémne rýchly a nastavuje nitovacie matice až do M12 hliník a oceľ a M10 ušľachtilá oceľ. Keďže sa nepoužívajú žiadne kefy náchylné na opotrebovanie, motor Firebird Pro Gold Edition je extrémne odolný, takmer bez opotrebovania a spoľahlivo zaručuje najrýchlejšie nastavenie frekvencií. Nastavovací nástroj sa ovláda výlučne nastavením nastavovacej sily. Závit nitovacej matice je tak optimálne chránený a nitovacia matica je bezpečne ukotvená v spojovacom materiáli. Vďaka 18,0 V akumulátoru je zariadenie vhodné na flexibilné bezdrôtové použitie na staveniskách a v priemyselnej výrobe. Skrúcanie nitovacích matíc funguje s optimalizovaným krútiacim momentom a automatickým vypínaním. Spustenie procesu nastavovania je funkčne oddelené od procesu skrúcania a po ukončení procesu nastavovania má FireBird® Pro funkciu automatického skrúcania. Nastavovací nástroj je robustný a s nárazuvzdorným krytom a vďaka vyváženému ťažisku a ručnej rukoväti je možné pracovať bez únavy.
Výhoda:
- Veľmi výkonný, vysoký výkon na jedno nabitie akumulátora.
- Jednoduché a bezpečné vŕtanie nitovacích matíc.
- Elektronické ovládanie nastaveného zdvihu.
- Systém rýchlej výmeny závitových tŕňov.
Rozsah dodávky:
Vrátane 1 závitového tŕňa a nátrubku M6, M8 a M10.
1 vnútorného šesťhranného kľúča, 1× dvojitého nástrčkového kľúča SW 24 × 27.
Lítiovo-iónového zásuvného akumulátora č.
770524 a nabíjačky č.
770528 veľ. CAS
v L-BOXX-e.