Kombinované nožnice s 2K-zložkovou rukoväťou rovné, nastavenie veľkosti otvorenia 205

Č. pol.: 763030 205
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 079 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 205 mm
Dĺžka ostria 50 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 763030 205
EAN/GTIN 4045197600851
Číslo výrobcu 763030 205

Popis

Prevedenie:

Z nehrdzavejúcej ocele, s otváracou pružinou.
Vysokokvalitné univerzálne nožnice s ergonomickou 2-zložkovou rukoväťou a vložkou s mäkkou zónou. S pevným rezačom drôtu do ⌀ 2,5 mm. Možnosť nastaviť rôzne šírky otvoru rukoväti, takže je ideálny pre veľké aj malé ruky.
Rovný tvar, jemne ozubená spodná čeľusť.

Použitie:

Univerzálne použiteľné. Ideálne na tenké plechy, plasty, kožu, lepenku, papier, povrazy, látky atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka