Plastové kladivo s vložkami Cellidor, ⌀ hlavy kladiva: 40mm

Č. pol.: 754500 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 100
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria 100
Dĺžka hlavy s nástavcov 110 mm
Dĺžka násady 320 mm
⌀ puzdra 40 mm
Hmotnosť 0,656 kg
Materiál vložky Cellidor, žltá, tvrdá
Materiál násady jaseň
bez spätného rázu nie
Vložky kombinovateľné Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754500 40
EAN/GTIN 4013288001177
Číslo výrobcu 05000025001

Popis

Prevedenie:

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.
S nárazuvzdornými vložkami z materiálu Cellidor (žltý).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.