Plastové kladivo s vložkami Cellidor 22

Č. pol.: 754500 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 100
    ⌀ hlavy kladiva 22 mm
    Séria 100
    Dĺžka hlavy s nástavcov 75 mm
    Dĺžka násady 250 mm
    ⌀ puzdra 22 mm
    Hmotnosť 0,193 kg
    Materiál vložky Cellidor, žltá, tvrdá
    Materiál násady jaseň
    bez spätného rázu nie
    Vložky kombinovateľné Áno
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 754500 22
    EAN/GTIN 4013288001139
    Číslo výrobcu 05000005001

    Popis

    Prevedenie:

    Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.
    S nárazuvzdornými vložkami z materiálu Cellidor (žltý).

    Použitie:

    Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

    Náhradní díl:

    Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka