Plastové kladivo s vložkami Cellidor, ⌀ hlavy kladiva: 27

Č. pol.: 754500 27
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 100
⌀ hlavy kladiva 27 mm
Séria 100
Dĺžka hlavy s nástavcov 90 mm
Dĺžka násady 265 mm
⌀ puzdra 27 mm
Hmotnosť 0,276 kg
Materiál vložky Cellidor, žltá, tvrdá
Materiál násady jaseň
bez spätného rázu nie
Vložky kombinovateľné Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 754500 27
EAN/GTIN 4013288001146
Číslo výrobcu 05000010001
Výrobca Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.
S nárazuvzdornými vložkami z materiálu Cellidor (žltý).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka