Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu 32

Č. pol.: 754200 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 102
⌀ hlavy kladiva 32 mm
Séria 102
Dĺžka hlavy s nástavcov 95 mm
Dĺžka násady 280 mm
⌀ puzdra 32 mm
Hmotnosť 0,374 kg
Materiál vložky uretán, stredne tvrdé
Materiál násady jaseň
bez spätného rázu nie
Vložky kombinovateľné Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754200 32
EAN/GTIN 4013288001511
Číslo výrobcu 05000515001

Popis

Prevedenie:

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.
S oderuvzdornými netrieštivými vložkami z polyuretánu (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.