Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu 40

Č. pol.: 754200 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 102
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria 102
Dĺžka hlavy s nástavcov 110 mm
Dĺžka násady 320 mm
⌀ puzdra 40 mm
Hmotnosť 0,656 kg
Materiál vložky uretán, stredne tvrdé
Materiál násady jaseň
bez spätného rázu nie
Vložky kombinovateľné Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754200 40
EAN/GTIN 4013288001535
Číslo výrobcu 05000525001

Popis

Prevedenie:

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.
S oderuvzdornými netrieštivými vložkami z polyuretánu (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.