Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 500g

Č. pol.: 750450 500
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 500 g
Dĺžka násady 320 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750450 500
EAN/GTIN 8024886007382
Číslo výrobcu 2100/500G

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S nerozbitnou 3-zložkovou rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti.
Výhoda: nerozbitná, ergonomická, protišmyková, odolná proti vibráciám a šetriaca kĺby.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 500g

Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 500g

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
27,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 340 kus/y s okamžitým dodaním
14,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 970 kus/y s okamžitým dodaním
8,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
642 kus/y s okamžitým dodaním
16,07 €
11,00 €
Hmotnosť bez násady 500 g 500 g 500 g 500 g
Dĺžka násady 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Druh produktu Kladivo Kladivo Kladivo Kladivo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka