Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 500g

Č. pol.: 750530 500
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
671 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 500 g
Dĺžka násady 320 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 750530 500
EAN/GTIN 4045197975171
Číslo výrobcu 750530 500
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S takmer nerozbitnou násadou so skleným vláknom.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka