Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 300g

Č. pol.: 750450 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 300 g
Dĺžka násady 300 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750450 300
EAN/GTIN 8024886007375
Číslo výrobcu 2100/300G

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S nerozbitnou 3-zložkovou rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti.
Výhoda: nerozbitná, ergonomická, protišmyková, odolná proti vibráciám a šetriaca kĺby.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 300g

Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 300g

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 777 kus/y s okamžitým dodaním
11,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
724 kus/y s okamžitým dodaním
6,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
13,65 €
9,40 €
Hmotnosť bez násady 300 g 300 g 300 g 300 g
Dĺžka násady 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Druh produktu Kladivo Kladivo Kladivo Kladivo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka