Jamky pre mechanikov 90

Č. pol.: 749200 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 90 mm
⌀ stopky 8 mm
Tvrdosť hrotu cca. 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava zušľachtený
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Jamkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 749200 90
EAN/GTIN 7610733200405
Číslo výrobcu 705.1

Popis

Prevedenie:

Z kruhovej ocele, stopka je vrúbkovaná. Úplne vytvrdená špeciálna povrchová úprava úderovej hlavy hlavou zabraňuje odštiepeniu. Mimoriadna kvalita, najvyššia tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka