Jamky pre mechanikov 100

Č. pol.: 749200 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 690 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 100 mm
⌀ stopky 8 mm
Tvrdosť hrotu cca. 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava zušľachtený
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Jamkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 749200 100
EAN/GTIN 7610733200412
Číslo výrobcu 705.2

Popis

Prevedenie:

Z kruhovej ocele, stopka je vrúbkovaná. Úplne vytvrdená špeciálna povrchová úprava úderovej hlavy hlavou zabraňuje odštiepeniu. Mimoriadna kvalita, najvyššia tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.