Súprava vyrážačov závlačiek v plastovom držiaku, normálna kvalita 6

Č. pol.: 747200 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
795 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet vyrážačov závlačiek Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vyrážačov závlačiek 6
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747200 6
EAN/GTIN 4049002084409
Číslo výrobcu R425 170 09

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Norma:

Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm