Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný 3

Č. pol.: 747000 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 250 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov D 3 mm
Norma DIN 6450 C
Celková dĺžka L1 150 mm
Dĺžka tŕňa L2 40 mm
⌀ stopky S 10 mm
Materiál chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ
Povrch lakovaná
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747000 3
EAN/GTIN 4049002002809
Číslo výrobcu R450 003 0

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Norma:

DIN 6450.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka