Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný 4

Č. pol.: 747000 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 705 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hrotov D 4 mm
    Norma DIN 6450 C
    Celková dĺžka L1 150 mm
    Dĺžka tŕňa L2 50 mm
    ⌀ stopky S 10 mm
    Materiál chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ
    Povrch lakovaná
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 747000 4
    EAN/GTIN 4049002002823
    Číslo výrobcu R450 004 0

    Popis

    Prevedenie:

    Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

    Norma:

    DIN 6450.
    Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

    Materiál:

    Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka