Pákové nožnice 600

Č. pol.: 732000 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 600 mm
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 7 mm
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 732000 600
EAN/GTIN 4045197166845
Číslo výrobcu 732000 600

Popis

Prevedenie:

Hlava noža s prevodom a nastavovacou skrutkou. Stabilné lakované rúrové rameno s gumovými rukoväťami.

Použitie:

Na rezanie ocele do pevnosti v ťahu cca 1200 N/mm2.

Materiál:

Nôž z chróm-legovanej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Náhradní díl:

Pozri č. 732040

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka