{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 350 mm | |
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 732000 350 | |
EAN/GTIN | 4045197166821 |