{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 | 7 mm | |
Druh produktu | Nožová hlava |
Číslo položky | 732040 600 | |
EAN/GTIN | 4045197166890 | |
Číslo výrobcu | 732040 600 |