Kompaktné pákové nožnice CoBolt® s vybraním na britoch 200

Č. pol.: 731752 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    pre oceľový drôt mäkký do ⌀ 6 mm
    pre oceľový drôt stredne tvrdý do ⌀ 5,2 mm
    pre klavírny drôt do ⌀ 3,6 mm
    Brit kalené
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál chróm-vanadiová elektrická oceľ
    Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 731752 200
    EAN/GTIN 4003773042327
    Číslo výrobcu 71 31 200

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).
    Kliešte čierno atramentované, rukoväť potiahnutá plastom, rezné hrany s vybratím.

    Použitie:

    Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm2.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka