{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
pre oceľový drôt mäkký do ⌀ | 5,3 mm | |
pre oceľový drôt stredne tvrdý do ⌀ | 4,4 mm | |
pre klavírny drôt do ⌀ | 3 mm | |
Brit | kalené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | chróm-vanadiová elektrická oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 731752 160 | |
EAN/GTIN | 4003773084587 | |
Číslo výrobcu | 71 31 160 |