{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 350 mm | |
pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká ⌀ | 8 mm | |
pre viacpramenné laná do 1800 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
pre káble do | 20 mm2 | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 731720 350 | |
EAN/GTIN | 2050001009333 | |
Číslo výrobcu | 80-416 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nožnice na oceľové laná a káble 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
113,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
614 kus/y s okamžitým dodaním
39,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre viacpramenné laná do 1800 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká ⌀ | 8 mm | 8 mm |
pre viacpramenné laná (max. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Celková dĺžka | 350 mm | 190 mm |
pre viacpramenné laná (max. 1600 N/mm2) s ⌀ | 5 mm | |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |