{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 190 mm | |
pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká ⌀ | 8 mm | |
pre viacpramenné laná (max. 1600 N/mm2) s ⌀ | 5 mm | |
pre viacpramenné laná (max. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 731500 190 | |
EAN/GTIN | 4045197293404 | |
Číslo výrobcu | 731500 190 |