{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 500 mm | |
Pre oceľové laná / okrúhla oceľ mäkká ⌀ | 11 mm | |
Pre oceľové laná do 1800 N/mm2 až ⌀ | 10 mm | |
Pre káble do | 60 mm2 | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 731720 500 | |
EAN/GTIN | 2050001009340 | |
Číslo výrobcu | 80-414 |