{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výkon v strihu | 95 mm2 | |
Výkon v strihu do ⌀ | 22 mm | |
Celková dĺžka | 245 mm | |
Označenie výrobcu | KT22 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Aktivácia | mechanické, jednoručné | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná | |
Povrch | svetlý | |
s otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | Nožnice |
Číslo položky | 730250 245 | |
EAN/GTIN | 4032248945528 | |
Číslo výrobcu | 1157830000 |