Nožnice na káble s 2K-zložkovými izolovanými rukoväťami izolované podľa VDE 225

Č. pol.: 730250 225
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 70 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 12 mm
Celková dĺžka 225 mm
Označenie výrobcu KT12
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Plastové opláštenie
Aktivácia mechanické, jednoručné
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná
Povrch svetlý
s otváracou pružinou nie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 730250 225
EAN/GTIN 4008190181970
Číslo výrobcu 9002660000

Popis

Prevedenie:

Rukoväte s izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Hlava so srpovitými reznými hranami. Ramená s plastovými rukoväťami. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka