Nožnice na káble s 2K-zložkovými izolovanými rukoväťami izolované podľa VDE 185

Č. pol.: 730250 185
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výkon v strihu 35 mm2
    Výkon v strihu do ⌀ 8 mm
    Celková dĺžka 185 mm
    Označenie výrobcu KT8
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Rukoväť Plastové opláštenie
    Aktivácia mechanické, jednoručné
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná
    Povrch svetlý
    s otváracou pružinou nie
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 730250 185
    EAN/GTIN 4008190020163
    Číslo výrobcu 9002650000

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväte s izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.
    Hlava so srpovitými reznými hranami. Ramená s plastovými rukoväťami. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.

    Použitie:

    Na rezanie medených a hliníkových káblov.

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka