Krimpovacie kliešte F63

Č. pol.: 729722 F63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 220 mm
pre prierez vodiča 0,5 mm2 - 6 mm2
pre ploché kolektory F4,8 / F6,3
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729722 F63
EAN/GTIN 4003773051886
Číslo výrobcu 97 52 35

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.
Vyrobené zo špeciálnej ocele. Presné profily, veľmi vysoký prevod – obzvlášť výhodné pre väčšie prierezy pri krimpovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka