{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 220 mm | |
pre prierez vodiča | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729722 10NIS | |
EAN/GTIN | 4003773051862 | |
Číslo výrobcu | 97 52 33 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krimpovacie kliešte 10NIS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
113,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
381 kus/y s okamžitým dodaním
81,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
101,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre prierez vodiča | 0,5 mm2 - 10 mm2 | 1,5 mm2 - 10 mm2 | 0,1 mm2 - 10 mm2 |
Celková dĺžka | 220 mm | 230 mm | 225 mm |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |