Krimpovacie kliešte F48

Č. pol.: 729722 F48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 220 mm
pre prierez vodiča 0,1 mm2 - 2,5 mm2
pre ploché kolektory F2,8 / F4,8
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729722 F48
EAN/GTIN 4003773051879
Číslo výrobcu 97 52 34

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.
Vyrobené zo špeciálnej ocele. Presné profily, veľmi vysoký prevod – obzvlášť výhodné pre väčšie prierezy pri krimpovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka