{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | plášte rukoväte so silnými stenami | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725265 180 | |
EAN/GTIN | 3662424076558 | |
Číslo výrobcu | 192A.18CPE |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte, chrómované, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
45,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním
27,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 452 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | plášte rukoväte so silnými stenami | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | kované v zápustke, kalené v oleji |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |