{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | plášte rukoväte so silnými stenami | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725265 160 | |
EAN/GTIN | 3662424076541 | |
Číslo výrobcu | 192A.16CPE |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte, chrómované, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
41,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 621 kus/y s okamžitým dodaním
19,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 983 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rukoväť | plášte rukoväte so silnými stenami | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | nie | nie |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |