{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723500 200 | |
EAN/GTIN | 4003773033820 | |
Číslo výrobcu | 74 06 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
42,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
32,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 200 mm | 200 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | nie |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |