{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 200 mm | |
Rezný výkon mäkkého drôtu až do ⌀ | 4,2 mm | |
Rezný výkon tvrdého drôtu až do ⌀ | 3 mm | |
Rezný výkon klavírneho drôtu až do ⌀ | 2,5 mm | |
Štandard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné bočné strihacie jednotky | nie | |
S prepínateľným otváracím pružinou | nie | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723510 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501622 | |
Číslo výrobcu | 723510 200 |