{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 250 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,6 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3,5 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723500 250 | |
EAN/GTIN | 4003773041955 | |
Číslo výrobcu | 74 06 250 |