{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 8 mm - 13 mm | |
⌀ hrotov | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | čierna | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719770 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197503893 | |
Číslo výrobcu | 719770 J0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
878 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
13,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | rovné | rovné | 45° zalomené |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
⌀ hrotov | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |