{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 49 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | áno | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713940 160 | |
EAN/GTIN | 7314150102167 | |
Číslo výrobcu | 2430 GC-160 IP |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kliešte ERGO™ rovné, chrómované 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
36,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 663 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 828 kus/y s okamžitým dodaním
14,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Dĺžka čeľustí | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rukoväť | plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |