Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé, s opláštenými rukoväťami 160

Č. pol.: 713195 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 967 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 160 mm
    Dĺžka čeľustí 50 mm
    Otvorený tvar zaoblené špicaté, rovné
    Norma DIN ISO 5745
    Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
    Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch svetlý
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 713195 160
    EAN/GTIN 4045197887382
    Číslo výrobcu 713195 160

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
    Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka