Ploché zaoblené kliešte ERGO™ rovné, chrómované 140

Č. pol.: 713940 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Dĺžka čeľustí 39 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, rovné
s vypínateľnou otváracou pružinou áno
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713940 140
EAN/GTIN 7314150102150
Číslo výrobcu 2430 GC-140 IP

Popis

Prevedenie:

Chróm-vanádiová oceľ, hlava a kĺb sú chrómované. Obzvlášť štíhle, oválne špicaté čeľuste, zvnútra zdrsnené. Hrubostenné rukoväti s pripojiteľnou a odpojiteľnou pružinou. Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC); vhodné na tvrdý a mäkký drôt.

Norma:

DIN ISO 5745

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka