Ploché zaoblené kliešte zahnuté, leštené 200

Č. pol.: 713550 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Dĺžka čeľustí 73 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713550 200
EAN/GTIN 4003773022848
Číslo výrobcu 26 21 200

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ploché zaoblené kliešte zahnuté, leštené  200

Ploché zaoblené kliešte zahnuté, leštené 200

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
26,18 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
25,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 237 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 611 kus/y s okamžitým dodaním
19,74 €
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená vnútorná strana zdrsnená vnútorná strana zdrsnená vnútorná strana zdrsnená
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Dĺžka čeľustí 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm
Celková dĺžka 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Rukoväť s plastovým poťahom Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene s plastovým poťahom Viaczložkový plášť
Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°) zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°) zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°) zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745 DIN ISO 5745 DIN ISO 5745 DIN ISO 5745

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka