{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713440 200 | |
EAN/GTIN | 4045197375001 | |
Číslo výrobcu | 713440 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi, Celková dĺžka: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
25,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 086 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 215 kus/y s okamžitým dodaním
19,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka čeľustí | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Celková dĺžka | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |