Ploché zaoblené kliešte zalomené, lesklé 200

Č. pol.: 713600 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 319 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Dĺžka čeľustí 73 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch svetlý
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713600 200
EAN/GTIN 4045197166098
Číslo výrobcu 713600 200

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka