{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Cobra | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie pre šesťhran | 46 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 2 palec | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 25 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Rýchle prestavenie | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705900 250 | |
EAN/GTIN | 4003773043805 | |
Číslo výrobcu | 87 03 250 |