{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Cobra | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie pre šesťhran | 36 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 1.1/2 palec | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 18 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Rýchle prestavenie | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705900 180 | |
EAN/GTIN | 4003773005667 | |
Číslo výrobcu | 87 03 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Siko kliešte Cobra® chrómované 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
36,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
644 kus/y s okamžitým dodaním
23,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet mriežok Jemné nastavenie | 18 | 19 |
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm |
Ochrana svoriek | Áno | Áno |
Povrch | chrómovaná | manganovo fosfátované, čeľuste leštené |
Rýchle prestavenie | nie | Áno |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Rozsah upínania pre rúry | 1.1/2 palec | 1.1/2 palec |