{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Cobra | |
Celá dĺžka | 300 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 60 mm | |
Rozpätie pre potrubia | 2,3/4 palec | |
Počet nastavovacích zarážkov | 30 | |
Štandard | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskry | nie | |
Rýchle nastavenie | nie | |
Samočinné upínanie | Áno | |
Ochrana proti zovretiu | Áno | |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705900 300 | |
EAN/GTIN | 4003773041382 | |
Číslo výrobcu | 87 03 300 |