{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773021902 | |
Číslo výrobcu | 03 06 160 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
25,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
24,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
26,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
23,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 996 kus/y s okamžitým dodaním
17,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
910 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |