{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701700 180 | |
EAN/GTIN | 4003773021926 | |
Číslo výrobcu | 03 06 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním
27,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
23,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |