{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
elektrostatická vlastnosť | VDE 1000 V | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701852 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887474 | |
Číslo výrobcu | 701852 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vanádiové kombinované kliešte izolované podľa VDE 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 154 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
24,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Celková dĺžka | 160 | 160 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Norma | podobné ako DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | svetlý | chrómovaná |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |