{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 580 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 285 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 290 mm | |
Dĺžka vložky | 545 mm | |
Šírka vložky | 240 mm | |
Výška vložky | 50 mm | |
Počet uzáverov | 2 | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693200 585 | |
EAN/GTIN | 4006793813618 | |
Číslo výrobcu | 5813000391 |