Plastový box na náradie 440

Č. pol.: 693200 440
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší rozmer dĺžka 445 mm
    Vonkajší rozmer šírka 230 mm
    Vonkajší rozmer výška 230 mm
    Dĺžka vložky 415 mm
    Šírka vložky 200 mm
    Výška vložky 50 mm
    Počet uzáverov 2
    Hmotnosť 1,8 kg
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693200 440
    EAN/GTIN 4006793811614
    Číslo výrobcu 5811000391

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z polypropylénu – ľahké, pevné a odolné voči nárazom. Veľká, praktická rukoväť na prenášanie s funkciou blokovania a 2 rýchlouzávermi z plastu. Zatvárateľná pomocou visacieho zámku so strmeňom s priemerom 5 mm (č. 085830085875 vždy vo veľ. 30).
    S vyberateľnou vložkou na prenášanie a priestranný základný priečinok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka